Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 3x 2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 3x 2,5 mm2 GT76546 - 0035011

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 3x 2,5 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 3x  2,5 mm2 GT76546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774546865

Sonepar cikkszám

GT76546

Gyártói cikkszám

0035011

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 3x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

PVC

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

11.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm széles kék,fekete