Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 10 mm2 GT76532 - 00350213

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 10 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 4 x  10 mm2 GT76532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774547305

Sonepar cikkszám

GT76532

Gyártói cikkszám

00350213

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpeny anyaga:

PVC

Kábelgeometria:

körszelvény

Torzióvédelem:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Külső átmérő kb.:

21.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

422 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

126.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 10 mm2