LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 95 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 95 mm2 GT93619 - 00350293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774808499
Sonepar cikkszám
GT93619
Gyártói cikkszám
00350293
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 95
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PVC
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
50.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem