Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 5x 1 mm2 GT76536 - 00352233

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 5x  1 mm2 GT76536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés - PVC

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774547862

Sonepar cikkszám

GT76536

Gyártói cikkszám

00352233

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Kábelgeometria:

körszelvény

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

9.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 5x 1 mm2