LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 7x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 7x 0,75 mm2 GT96570 - 0035203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774547671
Sonepar cikkszám
GT96570
Gyártói cikkszám
0035203
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 CY 7x 0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
9.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem