Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 12x 0,75 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V 12 x 0,75 GT96569 - 0016031

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 12x 0,75 Vezérlőkábel acélhálos  300/500V   12 x  0,75 GT96569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774544991

Sonepar cikkszám

GT96569

Gyártói cikkszám

0016031

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 SY 12x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

12.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 33/8mm ragasztós vastagfalú