Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 7x 0,75 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V 7 x 0,75 mm2 GT09030 - 0016027

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 7x 0,75 Vezérlőkábel acélhálos  300/500V 7 x  0,75 mm2 GT09030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Érszigetelés - PVC

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774544953

Sonepar cikkszám

GT09030

Gyártói cikkszám

0016027

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 SY 7x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Kábelgeometria:

körszelvény

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

10.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 SY 7x 0,75 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V 7 x 0,75 mm2