LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V GT09461 - 1119212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773066432
Sonepar cikkszám
GT09461
Gyártói cikkszám
1119212
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 12x 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Teherhordó erősítés:
nélkül
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
Eca
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
10.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
157.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
105 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
42 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem