LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 18x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT42459 - 1119318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773064735
Sonepar cikkszám
GT42459
Gyártói cikkszám
1119318
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 18x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Teherhordó erősítés:
nélkül
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
Eca
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
14.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
216 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
144 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
57.6 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem