Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 3x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V G37229 - 1119003

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 3x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V G37229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37229

Gyártói cikkszám

1119003

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 3x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

5.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 110 3x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V