LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 4x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 0,75mm2 G70144 - 1119104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70144
Gyártói cikkszám
1119104
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 4x 0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Védővezetővel:
Igen
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 4x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 0,75mm2