LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 5x 6 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 6 mm2 GT16191 - 1119605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16191
Gyártói cikkszám
1119605
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 5x 6,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
14.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V