LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 7 x 1 (-OZ) Vezérlőkábel 300/500V 7 x 1 mm2 (-OZ) SN005749 - 1119857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005749
Gyártói cikkszám
1119857
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 7 x 1 (-OZ)
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Külső átmérő kb.:
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V