Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 7x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 0,75 mm2 GT02115 - 1119107

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  7x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V   7 x  0,75 mm2 GT02115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02115

Gyártói cikkszám

1119107

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 7x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Védővezetővel:

Igen

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 7x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 0,75 mm2