Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 7x 4 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 4 mm2 GT94280 - 1119507

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  7x 4 Vezérlőkábel 300/500V   7 x  4 mm2 GT94280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773063301

Sonepar cikkszám

GT94280

Gyártói cikkszám

1119507

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 7x 4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

13.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

201 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

134 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

53.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 7x 4 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 4 mm2