LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 orange 4x 1 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 1 mm2 NARANCS GT94282 - 0019706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774546155
Sonepar cikkszám
GT94282
Gyártói cikkszám
0019706
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 orange 4x 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
narancs
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
6.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V