Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 450 P 4x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1,5mm2 G70952 - 00122033

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 450 P 4x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  4 x 1,5mm2 G70952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774576251

Sonepar cikkszám

G70952

Gyártói cikkszám

00122033

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 450 P 4x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

16

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

16 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

sárga

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő kb.:

10.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

151.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

40.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 450 P 4x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1,5mm2