LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 500 P 4x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT29183 - 00123473
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 4
Érszigetelés - PUR
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774615615
Sonepar cikkszám
GT29183
Gyártói cikkszám
00123473
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 500 P 4x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PUR
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PUR
Köpeny színe:
narancs
Kábelgeometria:
körszelvény
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
8.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V