LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 61x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 383758 - 1119361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 61
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383758
Gyártói cikkszám
1119361
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CLASSIC 110 61G1,5
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
61
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
27 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 12x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 12 x 0,75mm2