Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 /Trago/ Darukábel 12 x 1,5 mm2 2 acél szál Crane 2S (Trago 2S) GT84732 - 0027504

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 /Trago/ Darukábel  12 x 1,5 mm2     2 acél szál Crane 2S (Trago 2S) GT84732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 12

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774659800

Sonepar cikkszám

GT84732

Gyártói cikkszám

0027504

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 /Trago/

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

12

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

16.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 /Trago/ Darukábel 12 x 1,5 mm2 2 acél szál Crane 2S (Trago 2S)