Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB 5X1,5 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 1,5 mm2 kék SN010391 - 0012503

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB 5X1,5 Vezérlőkábel 300/500V  5 x 1,5 mm2 kék SN010391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774540900

Sonepar cikkszám

SN010391

Gyártói cikkszám

0012503

Gyártói típuskód

ÖLFLEX EB 5X1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Nem

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

kék

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

8.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX EB 5X1,5 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 1,5 mm2 kék