LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB CY 2X0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2X0,75 mm2 GT68650 - 0012640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773002843
Sonepar cikkszám
GT68650
Gyártói cikkszám
0012640
Gyártói típuskód
ÖLFLEX EB CY 2X0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
kék
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Teherhordó erősítés:
nélkül
Torzióvédelem:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
Eca
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
6.2 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
124 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
37.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem