LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB CY 3X1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 3 x 1 mm2 GT63101 - 0012651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774541990
Sonepar cikkszám
GT63101
Gyártói cikkszám
0012651
Gyártói típuskód
ÖLFLEX EB CY 3X1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
kék
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
6.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V