LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB CY-O 25x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT18513 - 0012647
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 25
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774541914
Sonepar cikkszám
GT18513
Gyártói cikkszám
0012647
Gyártói típuskód
ÖLFLEX EB CY-O 25x0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
25
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
kék
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Külső átmérő kb.:
14.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem