Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V extra hajlékony 12 x 1 mm2 GT81481 - 0026135

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V  extra hajlékony 12 x   1 mm2 GT81481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 12

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774620251

Sonepar cikkszám

GT81481

Gyártói cikkszám

0026135

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 12x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

12

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

11.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 12x 1 Vezérlőkábel 300/500V extra hajlékony 12 x 1 mm2