LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 16x0,75 Vezérlőkábel extra hajlékony 300/500V GT93450 - 0026125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 16
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774619880
Sonepar cikkszám
GT93450
Gyártói cikkszám
0026125
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 16x0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
16
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Külső átmérő kb.:
12 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem