Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 2x0,5 Vezérlőkábel extra hajlékony 300/500V 2 x 0,5 mm2 GT71358 - 0026100

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810  2x0,5 Vezérlőkábel  extra hajlékony 300/500V   2 x   0,5 mm2 GT71358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 2

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774619095

Sonepar cikkszám

GT71358

Gyártói cikkszám

0026100

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 2x0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

2

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

5.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,6mm fekete rögzítőfejes lemezbe dugható 6