Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 3x0,5 Vezérlőkábel extra hajlékony 300/500V 3 x 0,5 mm2 GT71359 - 0026101

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810  3x0,5 Vezérlőkábel  extra hajlékony 300/500V  3 x   0,5 mm2 GT71359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 3

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774619132

Sonepar cikkszám

GT71359

Gyártói cikkszám

0026101

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 3x0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

3

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

5.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 3x0,5 Vezérlőkábel extra hajlékony 300/500V 3 x 0,5 mm2