Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 4x0,75 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 0,75mm2 G46266 - 0026121

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810  4x0,75 Vezérlőkábel 300/500V   4 x   0,75mm2 G46266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774619699

Sonepar cikkszám

G46266

Gyártói cikkszám

0026121

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 4x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

6.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt fk