Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 5x1 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 1 mm2 GT16190 - 0026133

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810  5x1  Vezérlőkábel 300/500V   5 x   1 mm2 GT16190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773045895

Sonepar cikkszám

GT16190

Gyártói cikkszám

0026133

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 5x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

18

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

18 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

60 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

32 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 5x1 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 1 mm2