Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CY 12x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 12 x 0,75 mm2 GT21184 - 0026224

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CY 12x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 12 x 0,75 mm2 GT21184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 12

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774622361

Sonepar cikkszám

GT21184

Gyártói cikkszám

0026224

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 CY 12x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

12

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Külső átmérő kb.:

12.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 CY 12x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 12 x 0,75 mm2