LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CY 7x1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 7x1 mm2 GT71274 - 0026234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 7
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774622705
Sonepar cikkszám
GT71274
Gyártói cikkszám
0026234
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 CY 7x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
7
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
11.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V