LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CY Vezérlőkábel extra hajlékony 300/500V GT58138 - 0026203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 5
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774621876
Sonepar cikkszám
GT58138
Gyártói cikkszám
0026203
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 CY 5G0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
5
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
8.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V