LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P 2x 1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2 x 1 mm2 GT96216 - 0026330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PUR
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 2
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774624389
Sonepar cikkszám
GT96216
Gyártói cikkszám
0026330
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 P 2x 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PUR
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
2
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Külső átmérő kb.:
6.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem