Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P 4x 2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 2,5 mm2 GT97445 - 0026371

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P  4x 2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  4 x 2,5 mm2 GT97445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774625409

Sonepar cikkszám

GT97445

Gyártói cikkszám

0026371

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 P 4x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 P 4x 2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 2,5 mm2