Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 CP 12 X 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 0,5- mm2 GT73449 - 0027610

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 CP 12 X 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 0,5- mm2 GT73449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 12

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774632872

Sonepar cikkszám

GT73449

Gyártói cikkszám

0027610

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 855 CP 12 X 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

12

Sodort erek:

nem

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Külső átmérő kb.:

10.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 855 CP 12 X 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 0,5- mm2