LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 CP 6 G 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 6 x 0,5- mm2 GT84353 - 0027608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 6
Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774632797
Sonepar cikkszám
GT84353
Gyártói cikkszám
0027608
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 855 CP 6 G 0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
6
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Sodort erek:
nem
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PUR
Köpeny színe:
szürke
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
8.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V