Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P 12 X 1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 1 mm2 GT37999 - 0027565

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P 12 X 1  Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 1  mm2 GT37999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 12

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774632094

Sonepar cikkszám

GT37999

Gyártói cikkszám

0027565

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 855 P 12 X 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

12

Sodort erek:

nem

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

11.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke IP68