Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P 5 X 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 1,5 mm2 GT38000 - 0027577

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P  5 X 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  5 x 1,5 mm2 GT38000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774632391

Sonepar cikkszám

GT38000

Gyártói cikkszám

0027577

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 855 P 5 X 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

16

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

16 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő kb.:

9 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

27 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Szerszámkészlet 10-féle bitfej normál-PH-PZ