Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FLAT 4x6 Darukábel 4 x 6 mm2 lapos GT08840 - 00420133

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FLAT 4x6  Darukábel   4 x 6 mm2 lapos GT08840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774664842

Sonepar cikkszám

GT08840

Gyártói cikkszám

00420133

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FLAT 4x6,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Vezetékszélesség kb.:

23.2 mm

Vezetékmagasság kb.:

7.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 10m2 (1500W) 0,5x20m