LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1 mm2 EWKF GT80792 - 00465083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774670249
Sonepar cikkszám
GT80792
Gyártói cikkszám
00465083
Gyártói típuskód
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Külső átmérő kb.:
7.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem