LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 Szilikonkábel 300/500V 5x 2,5 mm2 EWKF GT80793 - 00465233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774670577
Sonepar cikkszám
GT80793
Gyártói cikkszám
00465233
Gyártói típuskód
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Külső átmérő kb.:
11.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem