LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1 Szilikonkábel 300/500V 2 x 1 mm2 UL/CSA GT67960 - 0046612
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774670751
Sonepar cikkszám
GT67960
Gyártói cikkszám
0046612
Gyártói típuskód
ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Nem
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Külső átmérő kb.:
8.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem