Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 Szilikonkábel 300/500V 2 x 2,5 mm2 UL/CSA GT67958 - 0046628

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 Szilikonkábel 300/500V     2 x 2,5 mm2    UL/CSA GT67958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Védővezetővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774671192

Sonepar cikkszám

GT67958

Gyártói cikkszám

0046628

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Védővezetővel:

Nem

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

9.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 Szilikonkábel 300/500V 2 x 2,5 mm2 UL/CSA