Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Szilikonkábel 300/500V 2 x 0,75 mm2 GT89160 - 0046001

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Szilikonkábel 300/500V     2 x 0,75 mm2 GT89160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774666495

Sonepar cikkszám

GT89160

Gyártói cikkszám

0046001

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Nem

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Külső átmérő kb.:

6.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2200VA, 1600W