LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 205 MC 4x 0,25 Szilikonkábel 300/500V 4 x 0,25 mm2 árnyékolt GT60522 - 00912023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - FEP
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774672533
Sonepar cikkszám
GT60522
Gyártói cikkszám
00912023
Gyártói típuskód
ÖLFLEX Heat 205 MC 4x 0,25
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
FEP
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
3.6 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-100-205 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem