Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 4x0,75 teflon szig. kábel 300/500V SN001181 - 0091307

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 4x0,75 teflon szig. kábel 300/500V SN001181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - PTFE

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774673110

Sonepar cikkszám

SN001181

Gyártói cikkszám

0091307

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PTFE

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

4.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-190-260 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 1,5-2,5mm2 réz sziglen Ónozott