Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 350 4x1,5 Hőálló kábel GT21508 - 0091382

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 350  4x1,5 Hőálló kábel GT21508

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 230 V

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774673905

Sonepar cikkszám

GT21508

Gyártói cikkszám

0091382

Gyártói típuskód

ZERO FLAME 4X1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

230 V

Köpeny színe:

fehér

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

9.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-350 °C

Névleges feszültség U:

400 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W fénycs.G13 Zóna2 2db tömszelencével