Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5 hőálló kábel 230/400V 3 x 1,5 mm2 üvegszál szigetelés GT66123 - 0091381

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5 hőálló kábel 230/400V     3 x 1,5 mm2  üvegszál szigetelés GT66123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 230 V

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774673875

Sonepar cikkszám

GT66123

Gyártói cikkszám

0091381

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

230 V

Köpeny színe:

fehér

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

8.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-350 °C

Névleges feszültség U:

400 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Háztartási dugvilla 16A 230V 2P+F IP44 kék