Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX LIFT N 18x1 Vezérlőkábel 300/500V G50689 - 2027024

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX LIFT N 18x1   Vezérlőkábel 300/500V G50689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774659442

Sonepar cikkszám

G50689

Gyártói cikkszám

2027024

Gyártói típuskód

ÖLFLEX LIFT N 18G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

kender

Torzióvédelem:

Igen

Külső átmérő kb.:

16.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 9 ellenanya ipon